Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI CA18CAN12PA KAPAZITIVER SENSOR, 0-12MM, 10-40V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2747217
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CAN12PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 12 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 40 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ac, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter pnp, Kapazitive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, CARLO GAVAZZI, CA18CAN12PA, 2747217, 274-7217
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,01*
    € 74,34*
    2 Tage
    44
    Frei Haus
    ab € 54,62*
    € 75,21*
    € 5,90*
    ab € 68,77*
    € 95,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,34*
    € 88,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,52*
    € 85,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,97*
    € 82,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,30*
    € 75,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 61,98*
    € 73,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,65*
    € 72,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 59,41*
    € 70,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,01*
    € 60,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.