Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Digitaler Multimeter; LCD; VDC: 3V,30V,300V,1kV; Test: dioden
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Chauvin Arnoux
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-CA-757
Hersteller:
Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
C.A 757
EAN/GTIN:
3663653000116
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller:
CHAUVIN ARNOUX
Verwendeten Displays-Art:
LCD
Stromquelle:
Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse:
IP54
Entspricht Norm:
EN 61010;CAT III 600V
Resistenz gegenüber:
Fallhöhe 2m
Beleuchtung:
ja
Standardausstattung:
Messaufsätze;Velcro Band;Sonde MiniFlex
Messgerät-Eigenschaften:
automatische Bereichsänderung;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;auswechselbare Messsonden
Messgeräte-Typ:
digitaler Multimeter
Test:
dioden
Durchgangsprüfung:
akustisches Signal;<30Ω
Messung:
Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe):
180x52x45mm
AC Strommessbereich:
300A;500mA...30A
Widerstandsmessbereich:
30MΩ;300Ω;3kΩ;30kΩ;300kΩ;3MΩ
DC Spannungsmessbereich:
1kV;30V;300V;3V
AC Spannungsmessbereich:
1kV;300V;30V;3V
Kapazitätsmessbereich:
300µF;3mF;30nF;300nF;3µF;30µF;30mF;3nF
Batterie/Akku:
Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Volumenmessgenauigkeit:
±(5%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit:
±(3% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit:
±(2% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit:
±(3% + 4 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit:
±(3%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
... >
Messeinrichtungen
>
Digitalmultimeter
>
Tragbare Digitalmultimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
Spannungsprüfer
,
Aufsteckstromwandler
,
Strom-Wandler
,
Stromtransformator
,
Stromwandler
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
strommesszangen chauvin arnoux
,
multimeter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 185,92*
€ 209,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 209,92*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,62*
€ 221,57*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,93*
€ 222,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 213,54*
€ 234,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.A 753 Messadapter für Schutzkontakt-Steckdosen
Chauvin Arnoux
P01191748Z
€ 25,23*
Zubehör
Chauvin Arnoux Multimeter-Werkzeugtasche für CA740N, CA760N, 120 x 60 x 200mm
Chauvin Arnoux
P01298074
€ 37,62*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
€ 49,74*
Zubehör
Klettbänder (5 Stück)
Chauvin Arnoux
P01102113
€ 14,69*
Zubehör
Mehrzweck-Magnethalter Multifix
Chauvin Arnoux
P01102100Z
€ 22,41*
Zubehör
Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 2 mm, CAT II
Chauvin Arnoux
P01102153Z
€ 19,60*
Zubehör
Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 4 mm, CAT II
Chauvin Arnoux
P01102154Z
€ 21,98*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
€ 402,57*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
€ 62,59*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
€ 23,75*
Zubehör
POMONA 5907A MESSLEITUNGEN, SCHW/ROT, 1.219M, 1KV 10A
Pomona
5907A
€ 14,98*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
€ 32,36*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
€ 36,43*
Zubehör
RS PRO RS PRO LR03 AAA Batterie LR03, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
€ 0,7075*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.