Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Multimeter; analog,LCD; (4000); 4kHz,40kHz,100kHz; IP53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analoger Multimeter; analog,LCD; (4000); 4kHz,40kHz,100kHz; IP53
Analoger Multimeter; analog,LCD; (4000); 4kHz,40kHz,100kHz; IP53
Artikel-Nr.:
     2805-CA-5011
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 5011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Verwendeten Displays-Art: LCD;analog
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Dichtheitsklasse: IP53
Äußere Abmessungen: 56x105x160mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Messsonden
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MAX Funktion
Messgeräte-Typ: analoger Multimeter
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<400Ω
Echteffektivwertmessung: True RMS
Herstellergarantie (Monate): 36
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
AC Strommessbereich: 1A;10A;4mA;40mA;400mA;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;1A;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 4kHz;100kHz;40kHz
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Parameter anzeigen: (4000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 422,19*
€ 482,52*
Frei Haus
ab € 424,20*
€ 482,53*
Frei Haus
ab € 481,78*
€ 532,80*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,69*
€ 550,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 495,81*
€ 558,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,92*
€ 665,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,30*
€ 652,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,29*
€ 638,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,46*
€ 612,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 7,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297039
ab € 43,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297038
ab € 43,54*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295453Z
ab € 21,92*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,65*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298037
ab € 65,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298033
ab € 55,40*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298036
ab € 58,97*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120404
ab € 124,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.