Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 10nF; 50V; X7R; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 10nF; 50V; X7R; ±10%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 10nF; 50V; X7R; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C317C103K5R5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C103K5R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0364*
€ 0,0924*
1 Tag
297
10
€ 14,99*
ab € 0,0437*
€ 0,1679*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
K103K10X7RF53H5
ab € 0,0293*
Ähnlich
Vishay
K103K10X7RF5UH5
ab € 0,0301*
Ähnlich
Vishay
K103K15X7RF5TH5
ab € 0,0326*
Ähnlich
Vishay
K103K15X7RF5UH5
ab € 0,0335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.