Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C317C103K5R5TA KONDENSATOR, 0.01UF, 50V, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2939226
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C103K5R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C317C103K5R5TA, 2939226, 293-9226
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0364*
    € 0,0924*
    Lager 139
    297
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0437*
    € 0,1679*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1679*
    € 0,1998
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,679* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    K103K10X7RF53H5
    ab € 0,0293*
    Ähnlich
    Vishay
    K103K10X7RF5UH5
    ab € 0,0301*
    Ähnlich
    Vishay
    K103K15X7RF5TH5
    ab € 0,0326*
    Ähnlich
    Vishay
    K103K15X7RF5UH5
    ab € 0,0335*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.