Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K103K10X7RF53H5 KONDENSATOR, 0.01æF, 50V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860088
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K103K10X7RF53H5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: K
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.3 mm
  • Produkthöhe: 3.6 mm
  • Produktlänge: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K103K10X7RF53H5, 2860088, 286-0088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0293*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2111*
    € 0,25121
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1109*
    € 0,13197
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0365*
    € 0,04344
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0343*
    € 0,04082
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C317C103K5R5TA
    ab € 0,0364*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.