Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K103K15X7RF5TH5 KONDENSATOR, 0.01æF, 50V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860091
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K103K15X7RF5TH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: K
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 10nf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K103K15X7RF5TH5, 2860091, 286-0091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0326*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1516*
    € 0,1804
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C317C103K5R5TA
    ab € 0,0364*
    Ähnlich
    Vishay
    K103K15X7RF5UH5
    ab € 0,0335*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.