Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 50V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C475K5PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C475K5PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C475K5PAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34849
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,367*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,81*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 7,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,96*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 130,28*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.