Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C475K4RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C475K4RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C475K4RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2500
€ 6,90*
ab € 0,07*
€ 0,0828*
2500
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0838*
1 Tag
40000
2500
Frei Haus
ab € 0,0656*
€ 0,1062*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 333,07*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 137,82*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.