Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805C105K3RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C105K3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805C105K3RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300000
2500
€ 14,99*
ab € 0,0224*
€ 0,0308*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0174*
€ 0,0524*
50
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,0906*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,96*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 130,28*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,27*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.