Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-C0603C104K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C104K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: C0603C104K5RAC7867
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4300000
4000
Frei Haus
ab € 0,0113*
€ 0,0229*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0138*
€ 0,1352*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,17*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 137,80*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.