Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C104K8PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C104K8PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C104K8PAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3030000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00387*
€ 0,0083*
1000
€ 8,95*
ab € 0,00907*
€ 0,01615*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0119*
€ 0,2026*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,06*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 137,96*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,00*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 28
ab € 45,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.