Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 6; männlich; Schraubklemme; 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 6; männlich; Schraubklemme; 400V
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 6; männlich; Schraubklemme; 400V
Artikel-Nr.:
     2805-C016-20C0051002
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01620C0051002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 400V
Gehäuse: Größe 2
Nennstrom: 21A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: C16-3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 5+PE
Sperrsystem: Außenbajonett
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 10,50*
€ 16,76*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 10,14*
€ 17,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 22,04*
€ 8,95*
ab € 18,91*
€ 27,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600U00000012
ab € 2,82*
Zubehör
Amphenol
VN0101600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
C01620E0051032
ab € 22,45*
Zubehör
Amphenol
C016-20G005-1002
ab € 13,49*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.