Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C016 20C005 1002 RUNDSTECKER, PANELMONTAGE, 5+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123475
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 20C005 1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse, Flanschmontage
  • Produktpalette: C16-3 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, gerätestecker 6pol, gerätestecker, gerätestecker amphenol, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 20C005 1002, 1123475, 112-3475
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    18
    € 5,95*
    ab € 10,50*
    € 16,76*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 10,14*
    € 17,24*
    € 5,90*
    ab € 9,06*
    € 22,04*
    € 8,95*
    ab € 18,91*
    € 27,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C01600U00000012
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Amphenol
    VN0101600031
    ab € 0,24*
    Zubehör
    Amphenol
    C01620E0051032
    ab € 22,45*
    Zubehör
    Amphenol
    C016-20G005-1002
    ab € 13,49*
    Zubehör
    Amphenol
    VN0101600041U
    ab € 0,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.