Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Ecomate Rundsteckverbinder Buchse 6-polig, Tafelmontage, Schraubanschluss IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408434
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016-20C005-1002
EAN/GTIN:
     5059041880299
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP65, IP67
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktbeschichtung = Gold, Silber
Betriebstemperatur min. = -40°C

VDE (3964); UL (E63093); CSA (49932-9). Gehäusegröße 14 + PE zur Aufnahme von 2,5 mm²-Kontakten, werden derzeit aber nicht als Teil der Amphenol C16-3 Produktreihe angeboten. Einbaustecker und Buchsenleisten – C 16-3-Rundsteckverbinder. Diese Rundsteckverbinder der Serie C 16-3 von Amphenol für die Frontplattenmontage sind vielseitig und zuverlässig und können leicht mit den entsprechenden Steckverbindern der Serie C16-3 gesteckt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP65, IP67
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktbeschichtung:
Gold, Silber
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, gerätestecker 6pol, gerätestecker, gerätestecker amphenol, 2408434, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, C01620C0051002, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 10,50*
€ 16,76*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 10,14*
€ 17,24*
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 22,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,91*
€ 27,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600U00000012
ab € 2,82*
Zubehör
Amphenol
VN0101600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
C01620E0051032
ab € 22,45*
Zubehör
Amphenol
C016-20G005-1002
ab € 13,49*
Zubehör
Amphenol
VN0101600041U
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.