Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C 16-3 Rundsteckverbinder Buchse 5 + PE-polig / 21.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2408428
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C01620E0051032
EAN/GTIN:
     5059041954037
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5 + PE
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP65
Nennstrom = 21.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 400 V
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 5 + PE
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur max. = +125°C

VDE (3964); UL (E63093); CSA (49932-9). Gehäusegröße 14 + PE zur Aufnahme von 2,5 mm²-Kontakten, werden derzeit aber nicht als Teil der Amphenol C16-3 Produktreihe angeboten. Kabelstecker und Buchsenleisten – C 16-3-Rundsteckverbinder. Diese Rundsteckverbinder der Serie C 16-3 von Amphenol für die Kabelmontage sind vielseitig und zuverlässig und können leicht mit den entsprechenden Buchsenleisten der Serie C16-3 gesteckt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5 + PE
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP65
Nennstrom:
21.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
400 V
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
5 + PE
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 2408428, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Industrial, C01620E0051032, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
€ 14,99*
ab € 22,45*
€ 35,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,30*
€ 38,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C01600V00000012
ab € 2,73*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,82*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
C016-20I005-1032
ab € 16,45*
Zubehör
Amphenol
C016-20C005-1002
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.