Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; BNC-Stecker,doppelter 4-mm-Bananenstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BU-5070-B-24-0
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-5070-B-24-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Messkabel
Messleitung
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 500V
Leitungslänge: 0,61m
Material für Leitungsisolation: Polypropylen
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: BNC-Stecker;doppelter 4-mm-Bananenstecker
Weitere Suchbegriffe: messkabel bnc, messkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,80*
€ 28,86*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 21,68*
€ 33,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,99*
€ 35,59*
€ 8,95*
ab € 26,39*
€ 44,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.