| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8884279 Herst.-Nr.: BU-5070-B-24-0 EAN/GTIN: 5059040242937 |
| |
|
| | |
| Leitungslänge = 600mm Farbe = Schwarz Nennspannung = 500V ac Anschluss A Gender = Male Anschluss B Gender = Male Anschluss A Ausrichtung = Gerade Anschluss B Ausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer (Feder), Messing (Gehäuse) Isoliermaterial = PP
Mueller 4 mm, doppeltstapelbar auf BNC-Kabel. Die doppelte 4-mm-Bananenstecker-Serie mit BNC-Steckverbindern von Mueller bietet dem Benutzer ein zuverlässiges und robustes Produkt. Vergoldeter BNC-Steckverbinder gemäß MIL-Spezifikation mit zweifachem Bananenstecker in ABS-Gehäuse Weitere Informationen: | | Leitungslänge: | 600mm | Farbe: | Schwarz | Nennspannung: | 500V ac | Anschluss A Gender: | Male | Anschluss B Gender: | Male | Anschluss A Ausrichtung: | Gerade | Anschluss B Ausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer (Feder), Messing (Gehäuse) | Isoliermaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel bnc, messkabel, 8884279, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Mueller Electric, BU5070B240, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,80* | € 28,86* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 21,68* | € 33,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,99* | € 35,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,39* | € 44,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|