Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-5070-B-24-0 BNC-STECK/4MM-BANANENSTECKER SCHWARZ 24 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932538
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-5070-B-24-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Messkabel
Messleitung
Anschlusslänge - imperial: 24 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 609.6 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: Stapelbarer 4mm-Doppelbananenstecker
  • Produktpalette: -
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel bnc, messkabel, messkabel schwarz, BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, MUELLER ELECTRIC, BU-5070-B-24-0, 3932538, 393-2538
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,93*
    € 30,40*
    € 6,90*
    ab € 21,76*
    € 32,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,96*
    € 34,02*
    € 5,90*
    ab € 23,54*
    € 38,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,02*
    € 40,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,04*
    € 39,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.