Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 1A; 1,5W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 1A; 1,5W; SOT223
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 60V; 1A; 1,5W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BSP61H6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP61H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: bipolar
Transistor-Art: Darlington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,172*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.