Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; 2m; hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; 2m; hellgrau
Kabel; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; 2m; hellgrau
Artikel-Nr.:
     2805-BQC-USB2AAF/2
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     BQC-USB2AAF/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a 2m
usb verlängerung
Hersteller: BQ CABLE
Entspricht Norm: UL 2725
Farbe der Isolierung: hellgrau
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.