Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode; TO5; THT; 565nm; 420÷675nm; 100°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode; TO5; THT; 565nm; 420÷675nm; 100°
Fotodiode; TO5; THT; 565nm; 420÷675nm; 100°
Artikel-Nr.:
     2805-BPW21R
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW21R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO5
Wellenlänge λd: 420...675nm
Öffnungswinkel: 100°
Typ des Fotoelements: Fotodiode
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 565nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 7,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 11,69*
1 Tag
1269
1
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 15,92*
1 Tag
316
1
€ 14,99*
ab € 6,33*
€ 16,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.