Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Fotodiode Sichtbares Licht 565nm Si, THT TO5-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Fotodiode Sichtbares Licht 565nm Si, THT TO5-Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1777627
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW21R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 565nm
Gehäusetyp = TO5
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 420nm
Wellenlänge max. = 675nm
Länge = 9.1mm
Breite = 9.1mm
Höhe über Panel = 3.1mm
Polarität = Positiv

Fotodioden der Serien BPW20 und BPW21. Die Silizium-Fotodioden der Serien BPW20 und BPW21 von Vishay Semiconductor befinden sich in Standard-TO-5-Gehäusen. Diese Gehäuse wurden hermetisch abgedichtet, wodurch die BPW20 und BPW21 ideal für lineare Anwendungen mit hoher Präzision sind. Geeignete Anwendungen für die BPW20- und BPW21-Fotodioden umfassen: Sensoren für Lichtmessungen in Kameras, Fotometer, Farbenanalysatoren, Belichtungsmesser und andere allgemeine medizinische/industrielle Mess- und Kontrollanwendungen.. Merkmale der BPW20- und BPW21-Fotodioden: TO-5-Gehäuse mit flacher Glasstreuscheibe 8,13-mm-Durchmesser Strahlungsempfindliche Fläche: 7,5 mm² Hohe Fotoempfindlichkeit Winkel für halbe Intensität: 50° Niedriger Dunkelstrom Hohe Linearität
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
565nm
Gehäusetyp:
TO5
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
420nm
Wellenlänge max.:
675nm
Länge:
9.1mm
Breite:
9.1mm
Höhe über Panel:
3.1mm
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, Umgebungslichtsensor, vishay diode, umgebungslichtsensor, 1777627, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, BPW21R, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 7,87*
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 11,69*
1 Tag
1269
1
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 15,92*
1 Tag
316
1
€ 14,99*
ab € 6,33*
€ 16,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3.935,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.