Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umgebungslichtsensor 565 nm TO-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119111
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW21R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Umgebungslichtsensor, Typ=BPW21R, Dunkelstrom=2 nA, Leuchtkörper (Durchmesser)=8 mm, Lichtstromverhältnis=-999, Pins=2, Versorgungsspannung max.=1 V, Versorgungsstrom=50 mA, Wellenlänge bei Empfindlichkeits-Spitzenwert=565 nm, Leuchtkörper (Norm)=TO-5, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
9 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,88 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 7,87*
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 11,69*
Lager 115
1269
1
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 15,92*
1 Tag
316
1
€ 14,99*
ab € 6,33*
€ 16,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.