Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 0,75A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-AGX-3-4
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-AGX-3-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 0,158...0,215Ω
Nennstrom: 0,75A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC;10kA / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x25,4mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: AGX
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 5s;1,1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,81*
€ 417,4639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,64*
€ 413,6916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,53*
€ 399,2807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,93*
€ 387,8567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,08*
€ 345,1952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.