Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 0,125A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-AGX-1-8
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-AGX-1-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 7,61...10,293Ω
Nennstrom: 0,125A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC;10kA / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,35x25,4mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: AGX
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 5s;1,1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,8363* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 569,50*
€ 677,705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 564,89*
€ 672,2191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 544,90*
€ 648,431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 524,97*
€ 624,7143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,63*
€ 575,5197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.