Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 1÷8mm; OUT: PNP / NO; PWechsel: 100Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BCS00PC
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS M12B4G1-PSC80H-EP02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: BALLUFF
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Stahl
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 1...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: GLOBAL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BALLUFF:
BALLUFF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 87,68*
€ 120,01*
Frei Haus
ab € 91,94*
€ 120,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 12,0-BS-1
ab € 9,25*
Zubehör
Balluff
BES 12-HW-1
ab € 6,09*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.