Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 20÷65mA; Ch: 1; 1,4÷40V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 20÷65mA; Ch: 1; 1,4÷40V
IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 20÷65mA; Ch: 1; 1,4÷40V
Artikel-Nr.:
     2805-BCR402U
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR402U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SC74
Betriebsspannung: 1,4...40V
Ausgangsstrom: 20...65mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,61*
2
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,265*
€ 1,50535
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.