Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; SC74; 250mA; Ch: 1; 0÷25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BCR320U
Infineon BCR320U
Artikel-Nr.:
     2805-BCR320UE6327
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR320UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SC74
Betriebsspannung: 0...25V DC
Ausgangsstrom: 0,25A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Topologie: einzelner Transistor
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,49*
3 Tage
9006
5
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,548*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ams OSRAM
LR G6SP-CBEA-1-1
€ 0,554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.