Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 1 Ausgang, Konstantstrom, 1.4V-27Vin, 10kHz Schaltfrequenz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1791065
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR320UE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung, max.: 16 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 1.4 V
  • Eingangsspannung, max.: 27 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 250 mA
  • Schaltfrequenz: 10 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-74
  • Bauform - Treiber: SC-74
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 16 V
  • Ausgangsstrom, max.: 250 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, INFINEON, BCR320UE6327HTSA1, 1791065, 179-1065
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0913*
    € 0,1169*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,37*
    € 0,65*
    Lager 139
    12311
    5
    € 14,99*
    ab € 0,137*
    € 0,721*
    1 Tag
    2899
    25
    € 5,95*
    ab € 0,56*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,605* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ams OSRAM
    LR G6SP-CBEA-1-1
    ab € 0,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.