Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 250mW; SOT23; Automobilbranche


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC856C-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC856C-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor sot23
smd transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2725*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0775*
€ 1,28223
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.