Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 65V; 100mA; 200mW; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 100mA; 200mW; SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 65V; 100mA; 200mW; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC846BW-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC846BW-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor npn
smd transistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 300MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 200...450
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,324*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.