Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,8A; 310mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC807-16-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC807-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor sot23
smd transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 0,8A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3025*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.