Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 0,25A; 50ns; MELF quadro; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 0,25A; 50ns; MELF quadro; Ufmax: 1V
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 0,25A; 50ns; MELF quadro; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-BAV203-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAV203-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: MELF quadro
Fassungsvermögen: 1,5pF
Rückspannung max.: 250V
Vorwärtsstrom max.: 0,625A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0229*
€ 0,0741*
50
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,2105*
1 Tag
11815
5
€ 14,99*
ab € 0,0274*
€ 0,3278*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,8525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.