Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 85V; 215mA; 3us; SOT23; Ufmax: 1,25V; Ir: 5nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAV170-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BAV170-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 85V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,215A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 3µs
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 5nA
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0434*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.