Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,2A; 50ns; MiniMELF plastic; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,2A; 50ns; MiniMELF plastic; Ir: 5uA
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 0,2A; 50ns; MiniMELF plastic; Ir: 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-BAV102-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BAV102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 0,65A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 1A
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd-diode minimelf, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,695*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,685*
€ 2,00515
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.