Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOD323; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOD323; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOD323; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54WS-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAT54WS-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,6A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0561*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0755*
€ 0,4688*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0786*
€ 0,6277*
5
€ 5,95*
ab € 0,1808*
€ 0,8454*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.