Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BAT54WS-E3-08 DIODE, SCHOTTKY, 0.2A, 30V, SOD-323-2, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2405802
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAT54WS-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Produktpalette: -
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • Durchlassstoßstrom: 600 mA
  • Durchlassspannung, max.: 800 mV
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, vishay diode, Dioden, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, BAT54WS-E3-08, 2405802, 240-5802
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0433*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0588*
    € 0,3078*
    1 Tag
    13104
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0728*
    € 0,4412*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0784*
    € 0,4748*
    2 Tage
    2660
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1915*
    € 0,8864*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4748*
    € 0,56501
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3396*
    € 0,40412
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2969*
    € 0,35331
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1454*
    € 0,17303
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1372*
    € 0,16327
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    BAT5403WE6327HTSA1
    ab € 0,0674*
    Ähnlich
    Nexperia
    1PS76SB10,115
    ab € 0,0458*
    Ähnlich
    onsemi
    NSVBAT54HT1G
    ab € 0,0711*
    Ähnlich
    onsemi
    BAT54HT1G
    ab € 0,018*
    Ähnlich
    Vishay
    BAT54WS-E3-18
    ab € 0,0505*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.