Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 70V; 70mA; 5ns; SOT363; 200mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BAS70DW-04Q-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS70DW-04Q-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 70mA
Struktur des Halbleiters: doppelt x2
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,1A
Leck strom: 0,1µA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5657
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,834*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,715*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.