Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 60V; 200mA; 6ns; SOT143B; Ufmax: 1V; Ifsm: 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 60V; 200mA; 6ns; SOT143B; Ufmax: 1V; Ifsm: 9A
Diode: Schaltdiode; SMD; 60V; 200mA; 6ns; SOT143B; Ufmax: 1V; Ifsm: 9A
Artikel-Nr.:
     2805-BAS56.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS56,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT143B
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Bereitschaftszeit: 6ns
Strom im max. Impuls: 9A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0486*
€ 0,1371*
1 Tag
11472
5
€ 14,99*
ab € 0,042*
€ 0,5212*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,371* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,62*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.