Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 90V; 0,2A; 50ns; SOT23; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 90V; 0,2A; 50ns; SOT23; Ufmax: 1V
Diode: Schaltdiode; SMD; 90V; 0,2A; 50ns; SOT23; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-BAS29
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 90V
Vorwärtsstrom max.: 0,25A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0333*
€ 0,135*
1 Tag
11037
5
€ 14,99*
ab € 0,0726*
€ 0,4622*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BAS29,215
ab € 0,0439*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.