Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAS29 KLEINSIGNALDIODE, 120V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453276
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: BAS29
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 120 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAS29, 2453276, 245-3276
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0335*
    € 0,1346*
    Lager 139
    11037
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0727*
    € 0,4602*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4602*
    € 0,54764
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2503*
    € 0,29786
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1067*
    € 0,12697
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1023*
    € 0,12174
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0727*
    € 0,08651
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,301* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BAS29,215
    ab € 0,0441*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.