Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,1A; SOT23; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BAR43AFILM
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR43AFILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 0,75A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0536*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0695*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0268*
€ 0,0847*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,694* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.