Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode BAR43AFILM SOT-23 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V567763
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAR43AFILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
BAR43AFILM
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
500 nA
Diodenkapazität C(D):
7 pF
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
30 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOT-23
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, STMicroelectronics, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0321*
€ 0,0434*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 0,0425*
€ 0,0857*
11 Tage
nicht lagernd
300
€ 6,99*
ab € 0,0833*
€ 0,1214*
1
€ 6,90*
ab € 0,0269*
€ 0,2432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.