Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 35V; 100mA; SOD323; einzelne Diode; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; 35V; 100mA; SOD323; einzelne Diode; Rolle,Band
Diode: Schaltdiode; 35V; 100mA; SOD323; einzelne Diode; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-BA592E6327
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BA592E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 0,6...1,4pF
Rückspannung max.: 35V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Leck strom: 20nA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN;RF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,27*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,465*
€ 1,855*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.