Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Schaltdiode 35V 100mA Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BA592E6327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon Schaltdiode 35V 100mA Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BA592E6327
Infineon Schaltdiode 35V 100mA Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BA592E6327
Artikel-Nr.:
     4502-10S6558
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BA592E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     4099879046253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Schaltdiode, BA592E6327HTSA1, Infineon Technologies Die BA592E6327HTSA1 ist eine Silizium-HF-Schaltdiode für die Bandumschaltung in TV/VTR-Tunern und mobilen Anwendungen. Features * Sehr niedriger Durchlasswiderstand * Kleine Kapazität * Pb-freie Verpackung
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Gehäuse:
SOD-323
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,44*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,465*
€ 1,855*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.