Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 17VAC; 22VDC; 27V; 2000A; -40÷105°C; 14J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     2805-B72220S0170K101
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0170K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø21,5x4,8mm
Max. Betriebsspannung: 17V AC;22V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 27V
2 ms Energie: 14J
Varistorstrom max. 8/20µs: 2kA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,62*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,85*
1 Tag
142
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,374*
€ 1,579*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,28*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.