Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Metalloxid-Varistor, 15.6nF, 27V, 17V, 14J, Metall / 20A, 2000A max., mm, Ø 21.5mm, 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702883
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0170K101
EAN/GTIN:
     5059043206240
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 27V
Wechselspannung max. = 17V
Gleichspannung max. = 22V
Klemm-Spannung = 53V
Klemm-Strom = 20A
Material = MetallJ
Serie = Standard
Durchmesser = 21.5mm
Spitzenstrom max. = 2000A
Kapazität = 15.6nF
Stärke = 4.8mm
Abmessungen = 21.5 (Dia.) x 4.8mm
Anschlussraster = 10mm

UL, CSA, VDE. Metalloxidvaristoren, Standardbaureihe. Standardmäßiger radialer, epoxidharzbeschichteter Metalloxidvaristor (MOV) mit verzinnten Kupferzuleitungen. Verzinnte Kupferanschlussdrähte mit einem Keramikkörper mit Epoxidharzüberzug Ausgelegt für Stoßstrom (8/20 μs) und für Energie (2 ms)
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
27V
Wechselspannung max.:
17V
Gleichspannung max.:
22V
Klemm-Spannung:
53V
Klemm-Strom:
20A
Material:
MetallJ
Serie:
Standard
Durchmesser:
21.5mm
Spitzenstrom max.:
2000A
Kapazität:
15.6nF
Stärke:
4.8mm
Abmessungen:
21.5 (Dia.) x 4.8mm
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1702883, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72220S0170K101, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,61*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,07*
1 Tag
207
1
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 1,401*
7 Tage
55
5
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 152,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.