Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, radial, VS 27 V, 2000 A, 22 V (DC), 17 V (AC), ±10 %, 0.2 VA (AC), 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, radial, VS 27 V, 2000 A, 22 V (DC), 17 V (AC), ±10 %, 0.2 VA (AC), 14
Varistor, radial, VS 27 V, 2000 A, 22 V (DC), 17 V (AC), ±10 %, 0.2 VA (AC), 14
Artikel-Nr.:
     4502-82E2394
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0170K101
EAN/GTIN:
     4099879988782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Metalloxyd-Varistoren VDRs Typ TDK/Epcos S20 B72220...K101. In Scheibenausführung
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
14 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
2000 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
17 V
Nennspannung (DC):
22 V
Norm:
UL, CSA, SEV, VDE, CECC, CQC, IEC
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
0.2 VA
Varistor Spannung (typ.):
27 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,61*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 1,07*
1 Tag
207
1
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 1,401*
7 Tage
55
5
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.