Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel; Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel; Chrom-Vanadium-Stahl
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel; Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-AV-07030
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Hersteller: AVIT
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Setinhalt: 1/4" Adapter, L. 25mm;6-kant-Steckschlüssel 1/4";Schraubendrehergriff mit Ratsche;1/4" Bits;Verlängerung 1/4" mit einer Länge von 100mm mit Magnet
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Eigenschaften der Werkzeugset: Anti-Rutsch Griff
Verpackungs-Art: Etui
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;6-kant
Anzahl im Set/Package: 40Stk.
Ausführung der Lötspitze: Torx®;Sechskant;flach;Quadrat
Bit-Größe: PH1;PH2;PH3;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;HEX 5mm;HEX 2,5mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 6mm;HEX 1,5mm;HEX 2mm;TX27;TX40;#2;#3;SL 1/4";SL 3/16";SL 9/32"
Größe der Buchse: HEX 10mm;HEX 6mm;HEX 7mm;HEX 8mm;HEX 9mm;HEX 11mm;HEX 12mm;HEX 1/4";HEX 5/16";HEX 3/8";HEX 3/16";HEX 1/2";HEX 11/32";HEX 7/16"
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,47*
€ 32,43*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,99*
€ 32,45*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 39,32*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,08*
€ 43,20*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 32,06*
€ 44,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 32,28*
€ 38,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.